Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Rollator Cristallo 2 Gehwagen von Drive Medical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031097
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     340435
EAN/GTIN:
     5055181335859
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
drive medical rollator
Die Mobilitätshilfe mit Unterarmauflage für Rheumatiker und Arthritis-Patienten mit eingeschränkter Handkraft.

  • Der Rollator Cristallo 2 ist für Innen- und Außenbereich geeignet.
  • gepolsterte und individuell einstellbare Unterarmauflagen
  • automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
  • Faltmechanismus in Signalfarbe
  • einfach feststellbare Doppelfunktionsbremse
  • pannensichere Bereifung
  • Reflektoren für mehr Sicherheit
  • inkl. Korb und Tablett
  • Gesamtlänge 67 cm, Gesamtbreite 61 cm
  • Breite zwischen Hinterrädern 41 cm
  • Höhe Armauflagen 102 bis 115 cm
  • Sitzhöhe 61 cm
  • Sitzplatte 16 x38 cm
  • Raddurchmesser 19 cm, -breite 5 cm
  • Faltmaß: Länge 110 cm, Breite 61 cm, Höhe 57 cm
  • Gewicht ca. 12,3 bis 13,3 kg 
  • max. Belastung Rahmen 120 kg
  • max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
  • Farbe silber
Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe, Laufhilfe, Cristallo 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,38*
€ 352,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,34*
€ 349,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,75*
€ 348,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,83*
€ 342,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 319,25*
€ 341,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 318,67*
€ 340,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,26*
€ 338,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 315,68*
€ 337,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,23*
€ 299,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelwäsche Fischer
200665
ab € 29,74*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200509
ab € 5,77*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200502
ab € 4,21*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200501
ab € 8,76*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200505
ab € 5,86*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200504
ab € 10,70*
Zubehör
Werkmeister
200662
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.