Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Rollator GoLite 200 XXL Gehwagen von Drive Medical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031136
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     340437
EAN/GTIN:
     5055181337648
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
rollator rot
  • Rollator GoLite 200 XXL für Sicherheit und Mobilität auch bei hoher Belastung
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • extra große und weiche Sitzfläche
  • ergonomische Handgriffe höhenverstellbar
  • abnehmbarer, gepolsterter Rückenstützbügel
  • Faltsicherung erfolgt über eingerasterten Sitz
  • Bremse einfach feststellbar
  • pannensichere Bereifung
  • mit Korb, Tablett und Rückenstütze
  • Gesamtlänge 71 cm, Gesamtbreite 78 cm
  • Faltmaß Länge 90 cm, Breite 78 cm, Höhe 22 cm
  • Sitzplatte 35x46 cm
  • Sitzhöhe 57 cm
  • Schiebegriffe verstellbar von 88 bis 99,5 cm (6-fach)
  • Breite zwischen Handgriffen 56 cm
  • Raddurchmesser 19,5 cm, -breite 5 cm
  • Breite zwischen Hinterrädern 55 cm
  • Gewicht ca. 12 kg
  • max. Belastung Rahmen 200 kg
  • Zuladung Korb max. 5 kg
  • Farbe rot 
Weitere Suchbegriffe: gehrad, drive medical rollator, Gehhilfe, Laufhilfe, GoLite 200 XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,94*
€ 369,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,99*
€ 364,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,39*
€ 364,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,01*
€ 358,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 334,43*
€ 357,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 333,85*
€ 357,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,55*
€ 353,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 329,98*
€ 353,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,00*
€ 310,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelwäsche Fischer
200665
ab € 29,74*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200509
ab € 5,77*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200502
ab € 4,21*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200501
ab € 8,76*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200505
ab € 5,86*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200504
ab € 10,70*
Zubehör
Werkmeister
200662
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.