Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Rad für Rollatoren 200x50 mm Zubehör für Rollatoren von Rolko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031203
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     200501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Sonderausstattung
Ersatzteil
Gehhilfe
Ersatzrad für Rollatoren

  • TPE-Schaumreifen 200x50 mm
  • Kugellager 608 
  • verlängerter Innenring 8 mm, Nabenlänge 62 mm
  • Farbe grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Laufhilfe, Gehwagen, Rollator, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drive Medical
745R
ab € 221,31*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
340460
ab € 280,17*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
340225
ab € 289,44*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340444
ab € 133,80*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340454
ab € 202,51*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340453
ab € 182,21*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340448
ab € 292,08*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340353
ab € 256,69*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340445
ab € 293,94*
Zubehör
Drive Medical
340550
ab € 86,60*
Zubehör
Drive Medical
340435
ab € 280,07*
Zubehör
Drive Medical
340371
ab € 63,92*
Zubehör
Drive Medical
340437
ab € 291,51*
Zubehör
Drive Medical
340554
ab € 233,97*
Zubehör
Drive Medical
340553
ab € 230,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.