| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030940 Herst.-Nr.: 880810 EAN/GTIN: 4250694702087 |
| |
|
| | |
| SISSEL® Balancefit Pad Das Balancefit Pad ist das perfekte Trainingsgerät im Koordination, Reaktion und Stabilität zu trainieren. Durch die motorischen Übungen erhalten Sie die Balancefähigkeit, egal in welchem Alter.
Produktinformation - Maße: 50 x 41 x 6 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Standstabilisierungstraining
- Für motorische Übungen zur Erhaltung der Balancefähigkeit
- Für Innen-, Außen- und Wassergebrauch
- Mit Antirutsch-Struktur
- Aus thermoplastischen Elastomeren, PVC-frei
- Therapiematte inklusive Übungspolster
- Farbe: blau marmoriert
- Max. Bestlastbarkeit: ca. 120 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | PZN: | 11529442 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance matte, Yoga, Pilates, Pilateszubehör, Yogazubehör, Muskeltraining, Balancetraining, Balance, Gleichgewichtsmatte, Gleichgewichtstraining |
| | |
| |