Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Fitband Trainingsband 14,5 cm x 25 m grün stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030925
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880783
EAN/GTIN:
     4250694707778
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

SISSEL® Fitband

Mit den Fitbändern können gezielt einzelne Muskelgruppen des Körpers trainiert werden. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, den ganzen Körper zu trainieren. Jedes der Bänder besitzt eine eigene Stärke. Zudem sind die Bänder leicht, bequem und schnell eingepackt.

Produktinformation

  • Maße ca. 14,5 cm x 25 m
  • Farbe grün
  • Stärke stark
  • Zum Muskelaufbau oder Bewegungsschulung
  • Ideal für Unterwegs
  • Inkl. Kurzübungsanleitung und 1 Clip
  • Aus allergenreduziertem Naturlatex
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
25 Meter
PZN:
08005282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,1648* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
BALANCEPADXL
ab € 94,28*
Sonstiges
Airex
100342002032
ab € 108,47*
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,67*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,64*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 49,95*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,86*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,40*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,67*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,34*
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 71,21*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 262,30*
Sonstiges
Servoprax
S3 1516
ab € 2,50*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,80*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,61*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 276,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.