Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Care Concept Matratzenschutz-Spannbezug Folie 140 x 200 cm 1 Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030637
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     430204
EAN/GTIN:
     3664604008526
Suchbegriffe:
Bettschutzeinlage Folie
Krankenunterlage Folie
Inkontinenzbezug
Matratzen Inkontinenzbezug

Matratzenschutz-Spannbezug

Der Spannbezug schützt Patienten- und Pflegebetten, insbesondere bei Inkontinenz.

Produktinformationen zum Spannbezug

  • 1 Kunststoff-Schonbezug 140 x 200 cm
  • Mit Kunststoff-Folie
  • Waschbar bis 60 °C
  • Beständig gegen Blut, Urin, Fett, Salben und Exkremente
  • Normales Schleudern, nicht für Trommeltrockner geeignet


Weitere Informationen:
Maße:
140 x 200 cm
Textilkennzeichen:
0% Kunststoff-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dahlhausen
7599000001
ab € 1,91*
Sonstiges
Meditrade
00991D
ab € 3,44*
Sonstiges
Meditrade
106920M
ab € 29,02*
Sonstiges
Meditrade
1280M
ab € 2,54*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,91*
Sonstiges
Schülke
129602
ab € 4,61*
Sonstiges
Unigloves
70-660
ab € 5,67*
Sonstiges
Werkmeister
463050
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.