Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027017 Herst.-Nr.: 1004003 EAN/GTIN: 4250108806929 |
| |
|
| | |
| WS-Mullbinde - Mullbinde nach DIN 61631 mit gewebten Kanten
- Material Zellwolle, 20-fädig
- Farbcode orange
- die Binden sind einzeln in Zellglas verpackt
- Abmessungen der WS-Mullbinde 4mx8cm
Weitere Informationen: | | Maße: | 4m x 8cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mullbinde söhngen, Wundversorgung, Binde, WS-Mullbinde, DIN61631 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,64* | € 1,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,29* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,72* | € 1,36* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,18* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|