Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
Peha®-Mullbinden Die universelle Fixierbinden mit gewebten Kanten besteht aus unelastischem Bindengewebe. Peha®-Mullbinde kommt zur Anwendung als Fixierverband von Wundauflagen, Polstermaterial für...
NOBA Nobafix feine, elastische Mullfixierbinden 8cm x 4m (20 Stück) Die weiß, gewobene und elastische Fixierbinde besteht aus 45 % Zellwolle und 55 % Polyamid. Sie hat aufgrund der Webtechnik eine ...
Die Urgomullbinden in der feinen Variante sind elastisch und ideal zur leichten Fixierung von beispielsweise Kompressen, Kanülen und Polstermaterial. Schienenmaterial und Kühlelemente lassen sich e...
miro-mull A gekreppt hochelastische MullbindeMiro-mull „A“ gekreppt ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Durch die gekreppte Oberfläche von miro mull A haften einzelne Bindetouren zuverl...
miro-mull glatt elastische Fixierbinde Miro-mull „glatt“ ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Die sehr weiche, anschmiegsame und luftdurchlässige Gewebestruktur der Binde miro mull glatt...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle un...
Dederon® haft Fixierbinde glatt, 4 m gedehnt kohäsive elastische Mullbinde 60% PA und 40% CV einzeln in Schachtel Überischt der verschiedenen Längen: 4 cm 619-HOLT12361 6 cm 619-HOLT12363 8 cm 619...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken auf sich selbst haftende, gekreppte elastische Mullbinde aus 27% Polyamid, 27% Zellw...
Dederon® haft Fixierbinde glatt, 4 m gedehnt kohäsive elastische Mullbinde 60% PA und 40% CV Überischt der verschiedenen Längen: Einzeln in Zellglas in einer Schachtel verpackt 4 cm 619-HOLT12404S...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen nach DIN 61 631 klassische starre Mullbinde mit gewebten Kanten aus 60% Zellwolle, 40% Baumwolle in Folie und Schachtel