Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1004003 Herst.-Nr.: 1004003 EAN/GTIN: 4250108806929 |
| |
|
| | |
| - Mullbinde
- DIN 61631
- Zellwolle 20-fdg
- Kanten gewebt
- einzeln in Zellglas verpackt
- Farbcode orange
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Marke: | Söhngen | Rollenlänge: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mullbinde söhngen, Binde, Erste, Hilfe, Verband, Verbandspäckchen, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,64* | € 1,15* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,72* | € 1,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,17* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|