Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke primasept® wash 500 ml Flasche Handwaschlotion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-014093
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70002402
EAN/GTIN:
     4032651979004
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Dekontaminationsseife

primasept® wash 

Die antimikrobielle Waschlotion von schülke ist zur hygienischen Händewaschung mit begrenzt viruzider Wirksamkeit. primasept® wash wird nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards hergestellt.

Produktinformationen zu primasept® wash

  • 500 ml Flasche 
  • Seifenfreie und hautverträgliche Waschlotion 
  • Der Pflegestoff Allantoin wirkt beruhigend, spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Zellerneuerung
  • Panthenol - begünstigt die Hautregeneration, lindert Hautreizungen und gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität zurück
  • Mit hervorragender Reinigungskraft
  • Hautpflegende und rückfettende Substanzen enthalten
  • Farbstoff- und parfümfrei
  • Dermatologisch geprüft
  • Gebrauchsfertige, flüssige und farblose Lösung
  • 100 g Lösung enthält 15,0 g Propan-2-ol, 4,0 g Chlorhexidindigluconat 
  • Biozidprodukt
Wirkungsspektrum von primasept® wash
  • Mikrobiologische Wirksamkeit
  • Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien)
  • Levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia)
Anwendungsbereiche für primasept® wash
  • Hygienische Händewaschung
  • Zum Einsatz in der Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln
  • In Krankenhäuser, Groß- und Krankenhausküchen, Industriebetrieben, Pflegeeinrichtungen
Weitere Informationen und Hinweise zu primasept® wash siehe Produkt-PDFs. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
PZN:
15879601

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 500ml, dekontaminationsseife, Waschlotion, Hautreiniger, Reinigungslotion, Hygienebedarf, Hautpflegeprodukte, Körperpflegeprodukte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,88*
Lager 537
5
€ 5,50*
ab € 5,18*
€ 7,90*
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,88*
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,88*
5 Tage
15
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01036* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
180303
ab € 2,10*
Zubehör
Schülke
669610
ab € 61,39*
Zubehör
Schülke
669600
ab € 52,91*
Zubehör
Schülke
668600
ab € 52,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.