Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparatespender, Desinfektion-und Reinigungszubehör, mit langem Armhebel, Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-232082
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     669610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Präparatespender, Desinfektion-und Reinigungszubehör, mit langem Armhebel, Typ KHL 500, geeignet für Spender 500 ml, Gehäuse: Aluminium, eloxiert, Pumpe: Kunststoff, 1 Stück, Lieferumfang: Spender ohne Flasche Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen. Passend für 500 ml bis 1000 ml Einwegflaschen.\n\n• verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml\n• austauschbare Pumpe (Kunststoffpumpe) sichert störungsfreien Präparatefluss\n• Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Armhebel aus Edelstahl\n• Spender ist autoklavierbar (bei Ausführung mit Edelstahlpumpe)\n• Spender ist spülmaschinenfest \n• Lieferumfang: Spender ohne Flasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
20
€ 6,90*
ab € 61,55*
€ 79,06*
5 Tage
7
€ 5,50*
ab € 69,63*
€ 89,46*
3 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 86,64*
€ 109,83*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke
669240
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.