Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Präparate Spender KHK 500 , für 500 ml Einwegflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke Präparate Spender KHK 500 , für 500 ml Einwegflaschen
Schülke Präparate Spender KHK 500 , für 500 ml Einwegflaschen
Schülke Präparate Spender KHK 500 , für 500 ml Einwegflaschen
Artikel-Nr.:
     158-SC1164
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     669600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Schülke Präparate Spender KHK 500 für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen
Schülke Präparate Spender KHK

Schülke Präparate Spender KHK 500

  • für 500 ml Einwegflaschen
  • für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen
  • mit Armhebel
  • spülmaschinenfest
  • einfache Montage
  • austauschbare Pumpe

Maße (B x H x T): 8,2 x 24,5 x 16,2 cm

Dosiermenge: ca. 0,8-1,8ml je Hub

Farbe: mattsilber

Material

  • Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
  • Armhelbel aus Edelstahl
  • Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,2
Fassungsvermögen [ml]:
500
Höhe [cm]:
24,5
Tiefe [cm]:
16,2
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Schülke
Material:
Aluminium | Kunststoff
B × H × T [cm]:
8,2 × 24,5 × 16,2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 6,90*
ab € 52,96*
€ 68,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,41*
€ 77,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 103,46*
€ 130,70*
€ 4,95*
ab € 103,46*
€ 130,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70000843
ab € 5,09*
Zubehör
Schülke
669240
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.