Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013418 Herst.-Nr.: 116602 EAN/GTIN: 4032651166022 |
| | | |
|
| | |
| esemtan® wash lotion Die hautfreundliche Waschlotion esemtan® von Schülke mit ausgesuchten Pflegesubstanzen ist zum Händewaschen, Duschen sowie Teil- oder Vollbäder bestens geeignet. Der Pflegestoff Allantoin schütz die Haut vor Austrocknungen und Reizungen. schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformationen zu esamtan® wash lotion - 1 Liter Spenderflasche
- Seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- Hautschonend, mild reinigend und dezentem Duft
- Erhält den Säureschutzmantel der Haut und dermatologisch geprüft
- Für alle Hauttypen geeignet und pH-neutral
- Pflegestoff Allantoin wirkt beruhigend, spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Zellerneuerung
- Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl, Glucoside, Allantoin, Glycol Distearate, Disodium, Laureth Sulfosuccinate, Stearamide MEA, Cocamide, DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Parfum, Cl 42090, Cl 47005, Sodium
Hydroxide, Lactic Acid, Benzyl Salicylate Anwendungsbereiche von esamtan® wash lotion - Zur hautpflegenden Körperreinigung von Kopf bis Fuß
- Händereinigung vor der chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion
- Zum milden und schonenden Waschen von Patienten, z. B. vor operativen Eingriffen
- Gut waschen, abspülen und abtrocknen, insbesondere vor Anwendung einer alkoholischen Desinfektion
- Für Teil- und Vollbäder, ca. 20 ml Waschlotion auf 100 l Wasser beim Wassereinlauf zugeben
- Beim Duschen wie Seife oder Duschlotion verwenden
Die esemtan® Waschlotion gibt es in den Lieferformen Flasche 500 ml oder 1 l, als Euroflasche 1 l, als Kanister 5 l sowie als hyclick® Flaschen 500 ml oder 1 l. Weitere Informationen und Hinweise zur Waschlotion esemtan® von Schülke siehe PDFs -Download.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Ausführung: | Spenderflasche | PZN: | 07707429 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,09* | € 6,20* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,42* | € 6,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,79* | € 7,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,18* | € 7,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,13* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,42* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|