Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml
Schülke Präparate Spender SM 2 universal, für Flaschen von 500ml bis 1000ml
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1168
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     668500
EAN/GTIN:
     4032651685004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Schülke Desinfektionsmittelspender SM 2 universal für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen
Schülke Desinfektionsspender SM 2 universal

Der Spender SM 2 ist für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen geeignet und kann für Gebinde mit 500 ml sowie 1000 ml verwendet werden.

  • passend für Flaschen von 500 ml bis 1000 ml
  • einstellbare Dosiermenge (1 -3 ml je Hub)
  • keine Rückverkeimung durch einzigartige Pumpenkonstruktion
  • leichte Reinigung und Desinfektion
  • einzigartiges Auslaufventil verhindert Nachtropfen, Eintrocknen oder Rückverkeimung
  • mit Armhebel
  • einfache Montage

Maße (B x H x T): 8,0 x 30,0 x 21,0 cm

Farbe: weiß

Material: Kunststoff


Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Spender
Produktart:
Desinfektionsspender
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Material:
Kunststoff
Höhe [cm]:
30
Breite [cm]:
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
115506
ab € 4,60*
Zubehör
Schülke & Mayr
116625
ab € 2,04*
Zubehör
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,08*
Zubehör
Schülke & Mayr
121505
ab € 3,39*
Zubehör
Schülke & Mayr
112002
ab € 2,45*
Zubehör
Schülke & Mayr
112006
ab € 1,56*
Zubehör
Schülke & Mayr
141621
ab € 4,72*
Zubehör
Schülke & Mayr
70000156
ab € 5,24*
Zubehör
Schülke & Mayr
114002
ab € 2,45*
Zubehör
Schülke & Mayr
114006
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.