| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SC1403 Herst.-Nr.: 134416 EAN/GTIN: 4032651344161 |
| | |
|
| | |
| Wandhalterung Kunststoff Wandhalterung für Vierkant- sowie hyclick-Flaschen Wandhalterung KunststoffPraktische Wandhalterung für Vierkant- sowie hyclick-Flaschen zur einfachen Applikation von Handpflege- und Desinfektionsmitteln. - geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml-Flaschen
- aus stabilem Kunststoff
- Rückwand mit vier Bohrungen
- alkoholbeständig
Farbe: weiß Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Papierhandtuchspender Wandhalter, Wandhalter Papierhandtuchspender, Rechteckflaschen, Vierkantflaschen, rechteckflaschen 1000 ml, vierkantflaschen, armhebel-spender 1000ml, Wandhalterung Kunststoff 1l, 1 Stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,33* | € 9,62* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,71* | € 10,61* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 13,35* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|