Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005573 Herst.-Nr.: 9207732 EAN/GTIN: 4046963817237 |
| | | |
|
| | |
| Vasco Nitril light Die unsterilen Untersuchungs- und Schutzhandschuhe Vasco Nitril light von B. Braun bieten Schutz gegen Chemikalien, Mikroorganismen und gegen Zytostatika. Der Vasco Nitril light ist ein puder- und latexfreier Nitril-Untersuchungshandschuh. Der Einmal-Handschuh ist beidhändig verwendbar. Die Vasco Nitril light Handschuhe sind zugelassen für den Lebensmittelkontakt. Produktinformationen zu Vasco Nitril light - Größe: L
- Packung á 100 Stück (Spenderkarton)
- Farbe: lavendel-blau
- Einmal-Nitrilhandschuhe mit Rollrand, normale Stulpe
- Beidhändig verwendbar
- Unsteriler, puderfreier, latexfreier Untersuchungshandschuh
- Leichter Handschuh für außerordentlich hohe Griff-Sensivität
- Sehr gute Elastizität für komfortablen Sitz und Fingerbewegungen
- Ausgezeichnete Wärmeableitung für weniger schwitzende Hände
- Mikroangeraute Fingeroberflächen für sicheren Griff
- Optimale Kombination aus Wandstärke und Barriere-Eigenschaften
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), frei von Latexproteinen
Richtlinien und Standards von Vasco Nitril light - Medizinprodukt Klasse I gemäß MDD 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (SATRA, UK) gemäß 89/686/EWG; EN 420, EN 374 1-3, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978
- EN 455 1-4, ISO 11993, ASTM D6319
- Wasserdichtigkeit AQL 1,5
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm
Anwendungsbereiche von Vasco Nitril light - Schutz vor Chemiekalien, Schutz vor Mikroorganismen und gegen Zytostatika
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß 1935/2004/EWG
Weitere Informationen zu den unsterilen Untersuchungshandschuhen finden Sie in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | Inhalt: | 100 Stück | PZN: | 06810421 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe steril, chemikalienhandschuh einfach, nitrilhandschuhe blau, puderfrei, unsteril, Farbhandschuhe, Untersuchungsbedarf, Schutzhandschuhe, Praxishandschuhe, Hygienehandschuhe, lavendel, Lebensmittel, Einmal-Handschuhe, Hygiene, latexfrei |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,67* | € 5,71* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 3,92* | € 6,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 4,32* | € 6,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,39* | € 6,70* | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,87* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0367* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|