Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005570 Herst.-Nr.: 9207708 EAN/GTIN: 4046963817275 |
| | | |
|
| | |
| Vasco Nitril light Die unsterilen Untersuchungs- und Schutzhandschuhe Vasco Nitril light von B. Braun bieten Schutz gegen Chemikalien, Mikroorganismen und gegen Zytostatika. Der Vasco Nitril light ist ein puder- und latexfreier Nitril-Untersuchungshandschuh. Der Einmal-Handschuh ist beidhändig verwendbar. Die Vasco Nitril light Handschuhe sind zugelassen für den Lebensmittelkontakt. Produktinformationen zu Vasco Nitril light - Größe: XS
- Packung á 100 Stück (Spenderkarton)
- Farbe: lavendel-blau
- Einmal-Nitrilhandschuhe mit Rollrand, normale Stulpe
- Beidhändig verwendbar
- Unsteriler, puderfreier, latexfreier Untersuchungshandschuh
- Leichter Handschuh für außerordentlich hohe Griff-Sensivität
- Sehr gute Elastizität für komfortablen Sitz und Fingerbewegungen
- Ausgezeichnete Wärmeableitung für weniger schwitzende Hände
- Mikroangeraute Fingeroberflächen für sicheren Griff
- Optimale Kombination aus Wandstärke und Barriere-Eigenschaften
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), frei von Latexproteinen
Richtlinien und Standards von Vasco Nitril light - Medizinprodukt Klasse I gemäß MDD 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (SATRA, UK) gemäß 89/686/EWG; EN 420, EN 374 1-3, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978
- EN 455 1-4, ISO 11993, ASTM D6319
- Wasserdichtigkeit AQL 1,5
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm
Anwendungsbereiche von Vasco Nitril light - Schutz vor Chemiekalien, Schutz vor Mikroorganismen und gegen Zytostatika
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß 1935/2004/EWG
Weitere Informationen zu den unsterilen Untersuchungshandschuhen finden Sie in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XS | Inhalt: | 100 Stück | PZN: | 06810390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, puderfrei, unsteril, Farbhandschuhe, Untersuchungsbedarf, Schutzhandschuhe, Praxishandschuhe, Hygienehandschuhe, lavendel, Lebensmittel, Einmal-Handschuhe, Hygiene, latexfrei |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 4,04* | € 5,35* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,71* | € 5,76* | | | | | | | | | 10 | | € 14,90* | ab € 3,26* | € 5,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 6,69* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,33* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0371* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|