| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005539 Herst.-Nr.: 6066640 EAN/GTIN: 4046964146008 |
| | |
|
| | |
| Vasco Basic Die Untersuchungshandschuhe Vasco Basic sind Latexhandschuhe mit hoher Tastsensibilität und Griffsicherheit bei der Instrumentenführung. Produktinformationen zu Vasco Basic - 100 Untersuchungshandschuhe Gr. XL
- Puderfreie und thiuramfrei Latexhandschuhe
- Unsteril
- Farbe weiß
- Mikroraue Oberfläche, texturierte Fingerbereiche
- Griffsicherheit und hohe Tastsensibilität bei der Instrumentenführung
- Medizinische Untersuchungshandschuhe nach EN 455
- Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686 EWG, Kat. III
- Getestet nach EN 374 und ASTM F 1671 (virale Penetration)
- Geeignet für die Verarbeitung von Lebensmitteln
- Enthalten Naturlatex, kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblatt. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL | PZN: | 01387685 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei größe xl, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuhe, Praxisbedarf, Praxishandschuhe, Standardhandschuhe, Hygienehandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 14,90* | ab € 4,75* | € 6,22* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,42* | € 6,79* | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,50* | ab € 8,83* | € 12,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|