| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005350 Herst.-Nr.: 6067526 EAN/GTIN: 4022495125569 |
| | | |
|
| | |
| Vasco Sensitive Untersuchungshandschuhe Medizinische Schutzausrüstung zu tragen ist eine wesentliche Maßnahme zum Schutz des medizinischen Fachpersonals vor Mikroorganismen und zum Schutz des Patienten vor Infektionen. Vasco Sensitive von B.Braun sind eine Ausführung von Untersuchungshandschuhen zum sicheren Arbeiten. Die Handschuhe Die synthetische Innenbeschichtung der Vasco Sensitive Untersuchungshandschuhe von B.Braun verschmilzt mit Latex. Dies mindet die Reibung an der Haut und bietet einen anliegenden Sitz beim Tragen von Vasco Sensitive Untersuchungshandschuhen. Produktinformationen zum Untersuchungshandschuh Vasco Sensitive - Größe: S
- Unsteriler Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
- Mit Rollrand
- Beidhändig passend
- Bei der Instrumentenführung bietet der Handschuh Tastsensibilität und Griffsicherheit
- Medizinischer Untersuchungshandschuh nach EN 455, EN 420 und PSA 89/686 EWG, Kat. III
- Getestet nach EN 374 und ASTM F 1671 (Virale Penetration)
- Farbe: naturweiß
- Packung à 100 Stück
Materialzusammensetzung des Untersuchungshandschuhes Vasco Sensitive - Aus hochelastischem Naturlatex
- Puderfrei und frei von Thiuramen
- Mit synthetischer Innenbeschichtung latexfrei für leichtes Anziehen
- Besitzt eine mikroaue Oberfläche und texturierte Fingerbereiche
- Wandstärke an der Handfläche 0,11 mm, AQL 1,5
Anwendungsbereiches von Vasco Sensitive - Geeignet für die Lebensmittelinsdustrie
Hinweis: Die Handschuhe enthalten Naturlatex und können allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen. Die Handschuhe sind in den Größen XS bis XL erhältlich. Weitere Informationen zu Vasco Sensitive Untersuchungshandschuhen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. S | PZN: | 00801065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe einweg, Standardhandschuhe, Untersuchungsbedarf, Praxishandschuhe, Latex-Untersuchungshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 4,34* | € 6,78* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,55* | € 6,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 5,13* | € 7,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 18,90* | ab € 5,23* | € 9,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0455* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|