| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005314 Herst.-Nr.: 6066569 EAN/GTIN: 4022495125514 |
| | | |
|
| | |
| BBraun Vasco Powdered Untersuchungshandschuhe Unsterile, gepuderte Latex Untersuchungshandschuhe Vasco Powdered für sicheres Arbeiten - Einmal-Latexhandschuhe Vasco Powdered sind im Bereich der Finger strukturiert, bieten eine hohe Griffigkeit ohne die Gleitfähigkeit zu beeinträchtigen
- medizinische Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex, gepudert, thiuramfrei, mikroraue Oberfläche, beidhändig tragbar
- Vasco Powdered Handschuhe nach MDD 93/42/EWG
- Richtlinien und Standards der Latex-Schutzhandschuhe: EN 455; persönliche Schutzausrüstung gemäß 89/686/EWG Kat. III; EN 420, EN 374,
- Handschuhe geeignet für Lebensmittelverarbeitung
- unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,5; durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche 0,08mm
- Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Powdered weiß
- Handschuhe Größe L, 8-9, groß
- Lieferung 100 Stück Latex-Untersuchungshandschuhe Vasco Powdered im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmalhandschuhen Vasco Powdered in der Produkt-PDF. Die Handschuhe enthalten Naturlatex und können allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | PZN: | 03429169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex gepudert, gummihandschuh, latex handschuhe einweg, Schutzhandschuhe, Praxisbedarf, Praxishandschuhe, Standardhandschuhe, Hygienehandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,70* | € 5,75* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 4,32* | € 5,82* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 3,92* | € 6,02* | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,89* | € 10,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,45* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,037* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|