Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-taft Latex Gr. 8,0 50 Paar OP-Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004575
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9425944
EAN/GTIN:
     4052199309910
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Hartmann OP-Handschuhe Peha-taft latex 

Einmal-OP-Handschuhe Peha-taft latex aus dünnem und weichem Latex, geeignet für alle chirurgische Eingriffe 

  • Handschuhe besonders geeignet für Operationen mit hohem Perforationsrisiko, wie Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie, bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving
  • Latexhandschuhe puderfrei, steril, hochelastisch, reißfest
  • Peha-taft mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden
  • anspruchsvolle OP-Handschuhe, veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein
  • die Polymer-Innenbeschichtung der Handschuhe ermöglicht ein leichtes anziehen
  • Latex-Einmalhandschuhe mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
  • Medizinprodukt nach EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika, AQL 0,65
  • Peha-taft OP-Handschuhe empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit dem OP-Handschuh Peha-underglove latex
  • OP-Handschuhe Peha-taft latex Gr. 8,0
  • Versandeinheit 50 Paar Sterilhandschuhe Peha-taft latex, paarweise ozongeschützt eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 8,0
PZN:
10387508
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh steril gr.8, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,7374* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,72*
€ 59,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,01*
€ 58,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,19*
€ 54,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,31*
€ 52,73
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 44,24*
€ 52,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,74*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 1,95*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 1,62*
Sonstiges
Hartmann Group
9924652
ab € 8,49*
Sonstiges
Hartmann Group
9425053
ab € 23,12*
Sonstiges
Hartmann Group
9426954
ab € 39,89*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 22,50*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19382
ab € 124,24*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 7,26*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.