| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004293 Herst.-Nr.: 9421986 EAN/GTIN: 4052199309132 |
| |
|
| | |
| Peha-soft® nitrile fino powderfree Die latexfreien Untersuchungs- und Schutzhandschuhe bestehen aus lila gefärbtem Nitrilkautschuk. Durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen und der texturierter Fingerbereich gibt optimale Griffigkeit. Der hochelastische Peha-soft® nitrile fino powderfree verfügt über eine hervorragende Passform, ausgezeichnetes Tastempfinden und kann links und rechts getragen werden. Produktinformationen zu Peha-soft® nitrile fino powderfree - Größe L
- Faltschachtel á 150 Stück Einmal-Untersuchungshandschuh
- Besteht aus lila gefärbtem Nitrilkautschuk
- Besonders samtig weiche Qualität
- Innenbeschichtung und texturiertem Fingerbereich
- Puder- und latexfrei
- Hochelastisch, reißfest und sicher
- Links wie rechts tragbar
Anwendungsbereiche von Peha-soft® nitrile fino powderfree Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). - Medizinische Handschuh zum Einmal-Gebrauch
- Medizinisches Fachpersonal
- Beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln
- Kontakt mit Lebensmitteln
- Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III im Labor
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | PZN: | 03539722 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, haushaltshandschuh l, peha-soft, Handschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,91* | € 8,73* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,88* | € 8,74* | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,19* | ab € 6,77* | € 10,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 15,90* | ab € 6,88* | € 11,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 9,85* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,0392* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|