| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004291 Herst.-Nr.: 9421966 EAN/GTIN: 4052199308852 |
| |
|
| | |
| Peha-soft® nitrile fino powderfree Die latexfreien Untersuchungs- und Schutzhandschuhe bestehen aus lila gefärbtem Nitrilkautschuk. Durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen und der texturierter Fingerbereich gibt optimale Griffigkeit. Der hochelastische Peha-soft® nitrile fino powderfree verfügt über eine hervorragende Passform, ausgezeichnetes Tastempfinden und kann links und rechts getragen werden. Produktinformationen zu Peha-soft® nitrile fino powderfree - Größe S
- Faltschachtel á 150 Stück Einmal-Untersuchungshandschuh
- Besteht aus lila gefärbtem Nitrilkautschuk
- Besonders samtig weiche Qualität
- Innenbeschichtung und texturiertem Fingerbereich
- Puder- und latexfrei
- Hochelastisch, reißfest und sicher
- Links wie rechts tragbar
Anwendungsbereiche von Peha-soft® nitrile fino powderfree Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). - Medizinische Handschuh zum Einmal-Gebrauch
- Medizinisches Fachpersonal
- Beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln
- Kontakt mit Lebensmitteln
- Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III im Labor
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. S | PZN: | 03539455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, chemikalienhandschuh einfach, einmalhandschuh puderfrei, peha-soft, Handschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung |
| | |
| |