Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Beschichtete Pfanne
>
Artikel
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung für Induktion, Ø 24 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stalgast
Lager 5309
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-KG1111240
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KG1111240
EAN/GTIN:
4062125013514
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung für Induktion, Ø 24 cm
original DuPont Teflon®
hergestellt aus Aluminium mit dreifacher Teflon® Platinum Antihaftbeschichtung
besonders kratzfest durch den Einschluss extrem harter mineralischer Teilchen in den Schichtaufbau der Versiegelung
hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der gesamten Oberfläche
geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
induktionsgeeignet
nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
45
Durchmesser in mm:
240
Inhalt in L - Inh.:
2
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Serie:
PLATINUM
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Alupfanne
,
Antihaftbeschichtete Pfanne
,
Beschichtete Pfanne
,
Bratpfanne (Antihaft)
,
Induktions-Bratpfanne
,
Induktions-Pfanne
,
Induktionsbratpfanne
,
Induktionspfanne
,
Induktionsschwenkpfanne
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
bratpfanne antihaft aluminium
,
antihaftbeschichtete pfanne
,
beschichtete pfanne keramik
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5309
5 Tage
51
€ 8,90*
ab € 14,34*
€ 18,92*
Lager 4445
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 26,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5309
Versand:
Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung für Induktion, Ø 28 cm
STALGAST
KG1111280
ab € 19,50*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 32 cm
STALGAST
KG1101320
ab € 20,14*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 36 cm
STALGAST
KG1101360
ab € 29,30*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm
STALGAST
KG1101400
ab € 33,36*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, aus Carbonstahl, Ø 28 cm
STALGAST
KG1201280
ab € 17,83*
Ähnlich
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 26 cm
STALGAST
KG1104260
ab € 14,09*
Ähnlich
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm
STALGAST
KG1104300
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen