Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1104300
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1104300
EAN/GTIN:
     4062125013491
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm

  • original DuPont Teflon®
  • hergestellt aus Aluminium mit dreifacher Teflon® Platinum Antihaftbeschichtung
  • besonders kratzfest durch den Einschluss extrem harter mineralischer Teilchen in den Schichtaufbau der Versiegelung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der gesamten Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
17
Durchmesser in mm:
290
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Ofengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
255
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Serie:
PLATINUM
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1111240
ab € 14,35*
Ähnlich
STALGAST
KG1111280
ab € 19,59*
Ähnlich
STALGAST
KG1101320
ab € 20,13*
Ähnlich
STALGAST
KG1101360
ab € 29,28*
Ähnlich
STALGAST
KG1101400
ab € 33,54*
Ähnlich
STALGAST
KG1201280
ab € 17,91*
Ähnlich
STALGAST
KG1104260
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.