Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1101400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1101400
EAN/GTIN:
     4062125013477
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm

  • original DuPont Teflon®
  • hergestellt aus Aluminium mit dreifacher Teflon® Platinum Antihaftbeschichtung
  • besonders kratzfest durch den Einschluss extrem harter mineralischer Teilchen in den Schichtaufbau der Versiegelung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der gesamten Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • Stärke von 5 mm
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
60
Durchmesser in mm:
400
Inhalt in L - Inh.:
5.0
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Serie:
PLATINUM
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1111240
ab € 14,36*
Ähnlich
STALGAST
KG1111280
ab € 19,55*
Ähnlich
STALGAST
KG1101320
ab € 20,06*
Ähnlich
STALGAST
KG1101360
ab € 29,35*
Ähnlich
STALGAST
KG1201280
ab € 17,89*
Ähnlich
STALGAST
KG1104260
ab € 14,06*
Ähnlich
STALGAST
KG1104300
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.