Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, aus Carbonstahl, Ø 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, aus Carbonstahl, Ø 28 cm
Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, aus Carbonstahl, Ø 28 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1201280
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1201280
EAN/GTIN:
     4062125013552
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne

Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, aus Carbonstahl, Ø 28 cm

  • aus Carbonstahl mit Antihaftbeschichtung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • induktionsgeeignet
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
40
Durchmesser in mm:
280
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
ja
Material:
Karbonstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1111240
ab € 14,36*
Ähnlich
STALGAST
KG1111280
ab € 19,55*
Ähnlich
STALGAST
KG1101320
ab € 20,06*
Ähnlich
STALGAST
KG1101360
ab € 29,35*
Ähnlich
STALGAST
KG1101400
ab € 33,61*
Ähnlich
STALGAST
KG1104260
ab € 14,06*
Ähnlich
STALGAST
KG1104300
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.