Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1-Hochleistungs-Polyester-Beschriftungsband 16959, 12 mm, schwarz/weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1-Hochleistungs-Polyester-Beschriftungsband 16959, 12 mm, schwarz/weiß,
DYMO D1-Hochleistungs-Polyester-Beschriftungsband 16959, 12 mm, schwarz/weiß,
DYMO D1-Hochleistungs-Polyester-Beschriftungsband 16959, 12 mm, schwarz/weiß,
Artikel-Nr.:
     52NSZ-44511-00
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO D1-Hochleistungs-Polyester-Beschriftungsband 16959, 12 mm, schwarz/weiß, schwarz / weiß ist der perfekte Beschriftungsbedarf für Profis. Mit seinem selbstklebenden Etikett und der Schriftbandlänge von 5,5 m ist es eine einfache und bequeme Lösung für alle Ihre Beschriftungsprojekte. Verwendbar mit den meisten DYMO Beschriftungsgeräten ist es die perfekte Lösung für Aktenbeschriftung, Schriftband, Schriftbandkassetten, Etiketten und Polyestertapes.

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Beschriftungsband; Beschriftungsbänder; Etikettenband; Etikettenband-Kassette; Etikettenbandkassette; Schriftband; Schriftbandkassette; Beschriftungsband Dymo; DYMO D1; DYMO D1 Schriftband; DYMO RH; DYMO Rhino; DYMO Rhino Pro; DYMO Rhinopro; Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion; Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik; Dymo-LabelManager-Machines-Labels; Nylonband; Recycling-Etiketten; Thermo-Etiketten; Thermodirekt-Etiketten; Thermoetiketten; Thermotransfer-Etiketten
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 11,21*
€ 15,15*
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 15,27*
€ 4,50*
ab € 11,46*
€ 15,44*
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 16,29*
Lager 52NSZ
2
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.