Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Double A, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Double A, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier Double A, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier Double A, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-42895-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     5,22608E+11
EAN/GTIN:
     3613630000042
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Double A Kopierpapier DIN A4, 80 g/m², ist ein hochwertiges, nachhaltiges und umweltfreundliches Papier. Es ist besonders fein strukturiert, um eine perfekte Tinten/Toner-Aufnahme zu gewährleisten. Seine hohe Steifigkeit und Opazität machen es ideal für den Duplexdruck. Es ist ElementarChlorFrei ebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Die Klimaschutzverpackung schützt das Papier vor Feuchtigkeit. Mit einer Packung von 500 Blatt ist es die perfekte Wahl für Ihren täglichen Bedarf.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß double a hochweiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,13*
5
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 4,18*
Lager 52NSZ
1408
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 4,55*
1
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 4,77*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 7,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0091* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A
D1029-R
ab € 11,45*
Ähnlich
Double A
DA475R
ab € 4,35*
Ähnlich
Double A
DA490R
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.