Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 80g/qm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2864-D1022-R
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     D1022-R
EAN/GTIN:
     3613630000042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Double A

Double Quality Paper

Doppelte Freude am Drucken mit einer Papierqualität die begeistert: hervorragende Haptik durch hohes Volumen und Steifigkeit, schöne Weiße füür guten Druckkontrast, unvergleichlich glatte Oberfläche füür scharfe Ausdrucke auch im Vollfarbmodus.

Double A garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Büürogeräten. Dank bester Qualitätsmerkmale wird die Langlebigkeit der eingesetzten Hardware erhöht sowie eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente erreicht.

Speziell füür die Anwendung im Home-Office Bereich in der praktischen 250 Blatt-Packung erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
g/qm:
80 g/qm
Hersteller:
Double A Paper
Format:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00796* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A
D1029-R
ab € 11,47*
Ähnlich
Double A
DA475R
ab € 4,34*
Ähnlich
Double A
DA490R
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.