Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Double A A4 80g hochweiß, h´frei, glatte Oberfläche


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pau522608010_a1.jpg
images/web_details/pau522608010_a1.jpg
images/web_details/pau522608010_a2.jpg
images/web_details/doublea_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAU522608010
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     708700800610012
EAN/GTIN:
     3613630000042
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Qualitätspapier für gestochen scharfe Drucke und Kopien. Hohe Weiße für höchsten Kontrast und brillante Farben. Beidseitig verwendbar dank hoher Steifigkeit und hoher Opazität. Universell und mit Top Performance auf Laser-, Inkjetdrucker und Fax.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Ausführung:
Premium Kopierpapier
Anreißer (Online):
Double A Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, hochweiß, Weißegrad: 163 CIE, 500 Blatt
Aufzählung (Online):
DIN A4 Grammatur: 80g/qm ISO 14001, FSC®-zertifiziert holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht Weißgrad (CIE): 165 CIE beidseitig bedruckbar Geeignet für Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte Farbe: weiß Inhalt pro Pack: 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Double A Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 163 CIE, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Qualitätspapier für gestochen scharfe Drucke und Kopien. Hohe Weiße für höchsten Kontrast und brillante Farben. Beidseitig verwendbar dank hoher Steifigkeit und hoher Opazität. Universell und mit Top Performance auf Laser-, Inkjetdrucker und Fax.
Ursprungsland:
FR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,13*
5
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 4,18*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 4,77*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 7,88*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00924* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mondi
EB03
ab € 11,46*
Sonstiges
Double A
708960800620009
ab € 8,78*
Sonstiges
Mondi
8687YK35B
ab € 13,40*
Sonstiges
Mondi
8687YK12S
ab € 8,40*
Sonstiges
April
83468A80S
ab € 2,97*
Sonstiges
APRIL Fine Paper
17908010211
ab € 4,85*
Sonstiges
APRIL Fine Paper
17807510001
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.