Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double A Kopierpapier Din A4, 75g/qm 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Double A Kopierpapier Din A4, 75g/qm 500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 75g/qm 500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 75g/qm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2864-DA475R
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     DA475R
EAN/GTIN:
     3613630000240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Double A

Double Quality Paper

Doppelte Freude am Drucken mit einer Papierqualität die begeistert: hervorragende Haptik durch hohes Volumen und Steifigkeit, schöne Weiße füür guten Druckkontrast, unvergleichlich glatte Oberfläche füür scharfe Ausdrucke auch im Vollfarbmodus.

Double A garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Büürogeräten. Dank bester Qualitätsmerkmale wird die Langlebigkeit der eingesetzten Hardware erhöht sowie eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente erreicht.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
g/qm:
75 g/qm
Hersteller:
Double A Paper
Format:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00866* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A
D1029-R
ab € 8,73*
Ähnlich
Double A
D1022-R
ab € 3,98*
Ähnlich
Double A
DA490R
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.