Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double A Kopierpapier Din A4, 90g/qm 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Double A Kopierpapier Din A4, 90g/qm 500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 90g/qm 500 Blatt
Double A Kopierpapier Din A4, 90g/qm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2864-DA490R
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     DA490R
EAN/GTIN:
     3613630000264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 609
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Double A

Double Quality Paper

Doppelte Freude am Drucken mit einer Papierqualität die begeistert: hervorragende Haptik durch hohes Volumen und Steifigkeit, schöne Weiße füür guten Druckkontrast, unvergleichlich glatte Oberfläche füür scharfe Ausdrucke auch im Vollfarbmodus.

Double A garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Büürogeräten. Dank bester Qualitätsmerkmale wird die Langlebigkeit der eingesetzten Hardware erhöht sowie eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente erreicht.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
g/qm:
90 g/qm
Hersteller:
Double A Paper
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01236* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A
D1029-R
ab € 11,47*
Ähnlich
Double A
DA475R
ab € 4,34*
Ähnlich
Double A
D1022-R
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.