Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-38780-05 Herst.-Nr.: 6030/41 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Extrem weiche Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben - Kugelschreiber mit Druckmechanik im Design des weltberühmten STABILO point 88. Für Schüler, Studenten, Lehrer und Büroangestellte mit Trend- und Umweltbewusstsein. Hergestellt aus 79 % recyceltem Kunststoff
- Großraummine: blau, grün und schwarz dokumentenecht (ISO 27668-2)
- Rutschfeste Griffzone
- Gehäuse: aus 79 % recyceltem Kunststoff
- Nachfüllbar: internationale Großraumminen G2 z.B. STABILO Ballpoint Refill
- Strichstärke: 0,5 mm
- Schreibfarbe: blau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Dreh-Kugelschreiber; Dreh-Kuli; Drehkugelschreiber; Drehkuli; Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkugelschreiber; Druckkuli; Einweg-Kugelschreiber; Einweg-Kuli; Einwegkugelschreiber; Einwegkuli; Kugelschreiber; Kuli |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,91* | € 1,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,95* | € 1,66* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|