Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7018477 Herst.-Nr.: 6030/41 EAN/GTIN: 4006381436960 |
| |
|
| | |
| STABILO Kugelschreiber Pointball. BasicInkColour: Blau. Farbe: Blau. Farbenart: Normal. Gehäusefarbe: Blau, Orange, Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 6030/41. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Marke: STABILO. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Strichstärke: 0,5 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULISKUGELSCHREIBER, KULIS |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,91* | € 1,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,66* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,95* | € 1,66* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,05* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|