Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762142001
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/41
EAN/GTIN:
     4006381436960
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
orange mit Schreibfarbe
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,5 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Material:
aus 79 % recyceltem Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Stift, recycled, Kunststoff, Schüler, Studenten, Lehrer, Schule, Beruf, Büro, Office, nachfüllbar, pointball, Kugelschreiberpaste, Druckmechanik, stripe up your life, point 88 Optik, ballpen, balpen, ballpoint, öko, Recycling, recyclebar, nachhaltig, Umwelt, umweltfreundlich, Nachhaltigkeit, mit Clip, Clip, refillable, dokumentenecht, vertragsecht
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4361
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,58*
6 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,62*
2 Tage
670
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,66*
2 Tage
279
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,95*
€ 1,66*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.