Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Kugelschreiber pointball 6030/41 0,5mm Druckmechanik blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302254350
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/41
EAN/GTIN:
     4006381436960
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Ob beim Schreiben in Büro, Schule und Uni oder für Notizen zu Hause, der STABILO pointball ist immer die richtige Wahl. Sein farbenfrohes Design in Orange mit weißen Streifen erinnert an den weltbekannten STABILO point 88 Fineliner. Durch die gummierte Griffzone liegt der Kugelschreiber angenehm und sicher in der Hand und rutscht nicht weg. Die weiche Kugelschreibermine sorgt für ein schnelles und flüssiges Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pointball®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber pointball®
Strichstärke:
0,5 mm
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Ballpoint Refill
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
orange/weiß
Farbe des Clips:
blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,58*
8 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,63*
3 Tage
452
1
€ 2,90*
ab € 0,98*
€ 1,71*
3 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,78*
Lager 1682
1533
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.