Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7038893 LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y 5x0,34mm² AD 4,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
7038893 LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y 5x0,34mm² AD 4,5mm
7038893 LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y 5x0,34mm² AD 4,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-166607
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038893
EAN/GTIN:
     4044777472451
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel Sensorleitung FD LiF9Y11Y | Produktgruppe: LIF9Y11Y PUR-Mantel | Serie: Sensorleitung FD LiF9Y11Y
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, flammwidrig nach IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Farbe Außenmantel:
tiefschwarz RAL 9005
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Aderanzahl Datenleitung:
3
Betriebsspitzenspannung:
300V
Serie:
Sensorleitung FD LiF9Y11Y
Typ:
Sensorleitung PUR
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Sensor/Aktor Verkabelung Leitungen
Farbe Adern:
farbig nach EN 60947-5-2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,99068*
€ 1,62068*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,00*
€ 1,64*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,01*
3 Tage
102
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,59*
Lager 52L5J
247
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 3,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,53*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,85*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 20,85*
Zubehör
Lapp Kabel
52001880
ab € 1,90*
Zubehör
Lapp Kabel
53112700
ab € 2,74719*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.