Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,34-6 TQ - 30002160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103094
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002160
EAN/GTIN:
     4250738108776
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,34mm² türkis isolie...
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
  • Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 0,34 mm²
  • Hülsenlänge: 6 mm
  • Farbe: Türkis
  • Verpackungseinheit: 500 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
türkis
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Czujniki laserowe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.