Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5x0,34 - 7038893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104008
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038893
EAN/GTIN:
     4044777472451
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
  • Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 5 x 0,34 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Sensorkabel
Aderanzahl:
5
Abschirmung:
nein
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2000 V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel:
4,5 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
5 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
5 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PUR
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-25...80 °C
Zulassungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, schaltleitung, schaltleitung 5x0,5, Stammleitung, ifm, Murrelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 45,00*
ab € 1,76*
€ 2,37*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,39*
109 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 4,09*
€ 5,84*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233 D-160
ab € 18,64*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 42,76*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 49,51*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 23,06*
Zubehör
Lapp Kabel
53112700
ab € 3,51*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20050
ab € 27,05*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp Kabel
52001880
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.