Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52001220 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG48x1,588 ZBK-48/1 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52001220 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG48x1,588 ZBK-48/1 Messing (CuZn) vernickelt
52001220 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG48x1,588 ZBK-48/1 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-158790
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001220
EAN/GTIN:
     4044773413908
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg 48
LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung mit Biegeschutz
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Schutzart:
IP65
Klemmbereich min.:
13,0mm
Klemmbereich max.:
15,0mm
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Typ:
Verschraubung mit Biegeschutz
Bauform:
Sechskant-Zwischenstutzen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Serie:
Verschraubung mit Biegeschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,17*
€ 78,21*
€ 5,90*
ab € 53,24*
€ 78,32*
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 105,38*
€ 5,95*
ab € 96,17573*
€ 119,25573*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 99,00*
€ 156,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.