Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52001050 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52001050 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52001050 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37106686
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Bei der SKINDICHT SR handelt es sich um eine Spezial - Kabelverschraubung die sowohl Abdichtung und Knickschutz, sowie auch Zugentlastung gewährleistet. Die Knickschutztülle erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen, sie garantiert einen sicheren Knickschutz und eine hohe Schutzart. Die Zugentlastung wird durch den massiven Klemmbügel erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG13
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
62 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911718K
ab € 25,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.