Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59911695K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter PG11x1,41 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59911695K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter PG11x1,41 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
59911695K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter PG11x1,41 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911695K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung mit Biegeschutz
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Schutzart:
IP65
Klemmbereich min.:
13,0mm
Klemmbereich max.:
15,0mm
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Typ:
Verschraubung mit Biegeschutz
Bauform:
Sechskant-Zwischenstutzen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Serie:
Verschraubung mit Biegeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911718K
ab € 25,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.