Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG48 Ms si vernick 10mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSRPG48/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 36 bis 40 mm, I
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 36 bis 40 mm, I
Artikel-Nr.:
     262-F113D51
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001220
EAN/GTIN:
     4044773413908
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg 48
Kabelverschraubung PG48 Ms si vernick 10mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSRPG48/40
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 - 40 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 48, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,17*
€ 78,21*
€ 5,90*
ab € 53,24*
€ 78,32*
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 105,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,17573*
€ 119,25573*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 99,00*
€ 156,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25573*
€ 141,91432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07573*
€ 141,70012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,81573*
€ 131,87072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52573*
€ 124,38562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17573*
€ 114,44912
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.