Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT SR PG 48/40 52001220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 36 bis 40 mm, I
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 36 bis 40 mm, I
Artikel-Nr.:
     3517A-65875996
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001220
EAN/GTIN:
     4044773413908
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg 48

SKINDICHT SR PG 48/40 52001220

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR PG 48/40
Kabelverschraubung
PG 48
Klemmbereich (min./max.): 36 - 40 mm
Schlüsselweite 1: 64
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Baustellen
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Hohe Schutzart
Robust
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36..40 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 52,31*
€ 76,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,31*
€ 76,62*
€ 5,95*
ab € 92,97052*
€ 115,18052*
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 117,79*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 99,67*
€ 155,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,80*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,73*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.