Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011528040 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011528040 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15011528040 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122267
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528040
EAN/GTIN:
     4025113206640
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank mit Stahl- oder Kupfergeflecht | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 58,57*
10
€ 5,95*
ab € 52,26122*
€ 58,62122*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 56,9017*
€ 63,3417*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 57,421*
€ 64,291*
Lager 52L5J
10
1
€ 6,95*
ab € 84,96*
€ 131,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528063
ab € 114,48*
Ähnlich
Flexa
15011528012
ab € 17,51*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,85*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 22,18*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,39375*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,5314*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,27064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.