Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 36, M 40 x 1,5 15011528040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa USW-M AD36-M40 USW-M, AD36-M40 Metallverschraubung 90o Winkel Messing
Flexa USW-M AD36-M40 USW-M, AD36-M40 Metallverschraubung 90o Winkel Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-25890038
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528040
EAN/GTIN:
     4025113206640
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung

Metallverschraubung AD 36, M 40 x 1,5 15011528040

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 40 - IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-CU / SPR-EDU-AS / FLEXAgraff-CU-AS / sPR-PVC-EDU-AS (IP 54) / AIRflex-KUW-EDU (IP 54) metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..54
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 58,36*
10
€ 5,95*
ab € 52,20875*
€ 58,41875*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 56,6517*
€ 63,2317*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 57,551*
€ 64,181*
2 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 84,66*
€ 131,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 583,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528063
ab € 114,47*
Ähnlich
Flexa
15011528012
ab € 17,44*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,77*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 21,96*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,30*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,62894*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.