Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 56, M 63 x 1,5 15011528063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa USW-M AD56-M63 USW-M, AD56-M63 Metallverschraubung 90o Winkel Messing
Flexa USW-M AD56-M63 USW-M, AD56-M63 Metallverschraubung 90o Winkel Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-45890030
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528063
EAN/GTIN:
     4025113214393
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m63 messing

Metallverschraubung AD 56, M 63 x 1,5 15011528063

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-CU / SPR-EDU-AS / FLEXAgraff-CU-AS metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 114,71*
€ 142,20*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 114,6307*
€ 142,5107*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 116,9703*
€ 144,6303*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 184,67*
€ 292,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,5893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,9233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,5049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 284,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528012
ab € 17,35*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,93*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 21,95848*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,34*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,51583*
Ähnlich
Flexa
15011528040
ab € 52,23*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.