Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø17mm Gew M20x1,5 M20 x 1,5 38Zoll IP40-66 USW-M,AD17-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011528020 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15011528020 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D33
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528020
EAN/GTIN:
     4025113206589
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø17mm Gew M20x1,5 M20 x 1,5 38Zoll IP40-66 USW-M,AD17-M20
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
35 mm mm
Gesamtlänge:
38 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
8 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m20, endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 25,13*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 21,95848*
€ 25,15848*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 23,3006*
€ 26,4406*
2 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 37,97*
€ 61,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,15848*
€ 29,93859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95848*
€ 26,13059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 628,962* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528063
ab € 114,6307*
Ähnlich
Flexa
15011528012
ab € 17,35*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,93*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,34*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,51583*
Ähnlich
Flexa
15011528040
ab € 52,23*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.