Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011335016 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15011335016 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15011335016 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122214
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011335016
EAN/GTIN:
     4025113220141
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
Flexa US-M | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche mit Stahlgeflecht | Serie: US-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Schutzart:
IP54
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
15,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-M
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
AIRflex-KUW-EDU
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,7419*
€ 10,8919*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,9888*
€ 11,2088*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,0558*
€ 11,2758*
50
Frei Haus
ab € 9,3286*
€ 11,5986*
Lager 52L5J
33
1
€ 6,95*
ab € 13,11*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011335020
ab € 11,2158*
Ähnlich
Flexa
15011335040
ab € 41,8682*
Ähnlich
Flexa
15011335163
ab € 69,59*
Ähnlich
Flexa
15011335025
ab € 15,9276*
Ähnlich
Flexa
15011335050
ab € 69,0557*
Ähnlich
Flexa
ab € 15,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.